{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | SwissGrip ESD | |
Rakto dydis | 8 mm | |
elektrostatinė savybė | EGB/ESD | |
visas ilgis | 230 mm | |
Geležtės ilgis | 120 mm | |
Šešiabriaunis pagalbinis raktas | 10 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunė galvutė | |
Rankenos forma | ergonomiškas, tiesus | |
Geležtės medžiaga | Chromo vanadžio specialusis plienas | |
Rankenos medžiaga | Elastomeras | |
Geležtės paviršius | nikeliuotas ir chromuotas | |
Geležtę ir rankeną galima nuimti | ne | |
su ilginimo geležte(-ėmis) | ne | |
Produkto rūšis | Užmaunamas raktas |
Produkto numeris | 622170 8 | |
EAN / GTIN | 7610733269198 | |
Gamintojo numeris | 8200.S 8 ESD |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Užmaunamas raktas su 2K-SwissGrip rankena ESD, Rakto dydis: 8mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
22,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje
11,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Perdavos profilis | 6-briaunė galvutė | Plokščias atsuktuvas |
visas ilgis | 230 mm | 233 mm |
Geležtę ir rankeną galima nuimti | ne | ne |
Geležtės ilgis | 120 mm | 120 mm |
Rakto dydis | 8 mm | 8 mm |
Geležtės medžiaga | Chromo vanadžio specialusis plienas | Chromo vanadžio plienas |
Produkto rūšis | Užmaunamas raktas | Raktai galvutėms ir veržlėms |