{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | SwissGrip ESD | |
Rakto dydis | 5 mm | |
elektrostatinė savybė | EGB/ESD | |
visas ilgis | 180 mm | |
Geležtės ilgis | 85 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunė galvutė | |
Rankenos forma | ergonomiškas, tiesus | |
Geležtės medžiaga | Chromo vanadžio specialusis plienas | |
Rankenos medžiaga | Elastomeras | |
Geležtės paviršius | nikeliuotas ir chromuotas | |
Geležtę ir rankeną galima nuimti | ne | |
su ilginimo geležte(-ėmis) | ne | |
Produkto rūšis | Užmaunamas raktas |
Produkto numeris | 622170 5 | |
EAN / GTIN | 7610733269167 | |
Gamintojo numeris | 8200.5 ESD |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Užmaunamas raktas su 2K-SwissGrip rankena ESD, Rakto dydis: 5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
47 vnt. yra sandėlyje
14,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
489 vnt. yra sandėlyje
7,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
47 vnt. yra sandėlyje
16,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
168 vnt. yra sandėlyje
7,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Perdavos profilis | 6-briaunė galvutė | 6-briaunės galvutės | 6-briaunės galvutės | 6-briaunės galvutės |
visas ilgis | 180 mm | 212 mm | 231 mm | 152 mm |
Geležtės ilgis | 85 mm | 125 mm | 150 mm | 65 mm |
Rakto dydis | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Produkto rūšis | Užmaunamas raktas | Užmaunamas raktas | Užmaunamas raktas | Užmaunamas raktas |