Vamzdinis užmaunamas raktas 14X15 mm

Prekės Nr.: 620120 14X15
reikia užklausti
Yra sandėlyje
723 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 1 14 mm
Rakto dydis 2 15 mm
Norma DIN 896 B
visas ilgis 140 mm
Kiaurymė sukimo vamzd. ⌀ 8,5 mm
Medžiaga Pagerintos kokybės plienas, chromuotas
Paviršius chromuotas
Produkto rūšis Užmaunamas raktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 620120 14X15
EAN / GTIN 4045197438096
Gamintojo numeris 620120 14X15

Aprašymas

Modelis:

Iš plonasienio pagerintos kokybės plieno vamzdžio, su skersine kiauryme sukimo strypui.

Standartas:

DIN 896 B

Apdirbama medžiaga:

Pagerintos kokybės plieno vamzdis, chromuotas.