Vamzdinis užmaunamas raktas 10X11 mm

Prekės Nr.: 620120 10X11
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 988 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 1 10 mm
Rakto dydis 2 11 mm
Norma DIN 896 B
visas ilgis 120 mm
Kiaurymė sukimo vamzd. ⌀ 6,3 mm
Medžiaga Pagerintos kokybės plienas, chromuotas
Paviršius chromuotas
Produkto rūšis Užmaunamas raktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 620120 10X11
EAN / GTIN 4045197438058
Gamintojo numeris 620120 10X11

Aprašymas

Modelis:

Iš plonasienio pagerintos kokybės plieno vamzdžio, su skersine kiauryme sukimo strypui.

Standartas:

DIN 896 B

Apdirbama medžiaga:

Pagerintos kokybės plieno vamzdis, chromuotas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį