Sukimo strypas, laiptuotas 245 mm

Prekės Nr.: 621800 245
reikia užklausti
Yra sandėlyje
174 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm; 14 mm
visas ilgis 245 mm
Medžiaga Specialus plienas, chromuotas
Produkto rūšis Sukimo vamzdelis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 621800 245
EAN / GTIN 4260089051621
Gamintojo numeris 621800 245

Aprašymas

Paskirtis:

Laiptelinės formos sukimo strypas tinka kelių dydžių užmaunamiems raktams.

Standartas:

Panašus DIN 900 C.

Apdirbama medžiaga:

Specialus plienas, chromuotas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį