Vamzdinis užmaunamas raktas 46X50 mm

Prekės Nr.: 620120 46X50
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 1 46 mm
Rakto dydis 2 50 mm
Norma DIN 896 B
visas ilgis 240 mm
Kiaurymė sukimo vamzd. ⌀ 21 mm
Medžiaga Pagerintos kokybės plienas, chromuotas
Paviršius chromuotas
Produkto rūšis Užmaunamas raktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 620120 46X50
EAN / GTIN 4045197438287
Gamintojo numeris 620120 46X50

Aprašymas

Modelis:

Iš plonasienio pagerintos kokybės plieno vamzdžio, su skersine kiauryme sukimo strypui.

Standartas:

DIN 896 B

Apdirbama medžiaga:

Pagerintos kokybės plieno vamzdis, chromuotas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį