{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 14 mm | |
Rakto dydis 2 | 15 mm | |
Rakto ilgis L | 245 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 22 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 23 mm | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 615700 14X15 | |
EAN / GTIN | 4045197160676 | |
Gamintojo numeris | 615700 14X15 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas, Rakto dydis: 14X15mm |
reikia užklausti
Yra sandėlyje
90 vnt. yra sandėlyje
5,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
690 vnt. yra sandėlyje
5,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
444 vnt. yra sandėlyje
9,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Rakto ilgis L | 245 mm | 239 mm | 239 mm | 245 mm |
Rakto dydis 1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Rakto dydis 2 | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais | metrais |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |