{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto ilgis L | 285 mm | |
Žiaunų plotis b | 46,5 mm | |
Žiočių aukštis h1 | 10 mm | |
Kilpos aukštis h2 | 13,5 mm | |
Žiedo ⌀ D | 41 mm | |
Dantų skaičius | 72 | |
Suveikimo kampas | 5 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | |
Paviršius | chromuoti | |
Galinis ribotuvas žiaunų pusėje | ne | |
Laikymo funkcija žiaunų pusėje | ne | |
su nulenkiama galvute | ne | |
Perjungiama terkšlė | taip | |
Produkto rūšis | Veržliarakčiai |
Produkto numeris | 614853 22 | |
EAN / GTIN | 4018754320196 | |
Gamintojo numeris | 41172222 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis perjungiami, 15° lenkti, Rakto dydis: 22mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
55,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 168 vnt. yra sandėlyje
45,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 241 vnt. yra sandėlyje
20,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 706 vnt. yra sandėlyje
26,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Suveikimo kampas | 5 laipsniai | 5 laipsniai | 5 laipsniai | 5 laipsniai |
Paviršius | chromuoti | matinis chromuotas | matinis chromuotas | chromuoti |
Žiedo ⌀ D | 41 mm | 42 mm | 41,9 mm | 42 mm |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas |
Dantų skaičius | 72 | 72 | 72 | 72 |
Kilpos aukštis h2 | 13,5 mm | 13 mm | 13,7 mm | 13,9 mm |
Žiočių aukštis h1 | 10 mm | 9,6 mm | 9,4 mm | 7,3 mm |