{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto ilgis L | 252 mm | |
Žiaunų plotis b | 39 mm | |
Žiočių aukštis h1 | 8,7 mm | |
Kilpos aukštis h2 | 11,5 mm | |
Žiedo ⌀ D | 34 mm | |
Dantų skaičius | 72 | |
Suveikimo kampas | 5 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | |
Paviršius | chromuoti | |
Galinis ribotuvas žiaunų pusėje | ne | |
Laikymo funkcija žiaunų pusėje | ne | |
su nulenkiama galvute | ne | |
Perjungiama terkšlė | taip | |
Produkto rūšis | Veržliarakčiai |
Produkto numeris | 614853 19 | |
EAN / GTIN | 4018754239245 | |
Gamintojo numeris | 41171919 |