{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto ilgis L | 202 mm | |
Žiaunų plotis b | 31,3 mm | |
Žiočių aukštis h1 | 7,5 mm | |
Kilpos aukštis h2 | 8,4 mm | |
Žiedo ⌀ D | 28 mm | |
Dantų skaičius | 72 | |
Suveikimo kampas | 5 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | |
Paviršius | chromuoti | |
Galinis ribotuvas žiaunų pusėje | ne | |
Laikymo funkcija žiaunų pusėje | ne | |
su nulenkiama galvute | ne | |
Perjungiama terkšlė | taip | |
Produkto rūšis | Veržliarakčiai |
Produkto numeris | 614853 15 | |
EAN / GTIN | 4018754239207 | |
Gamintojo numeris | 41171515 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis perjungiami, 15° lenkti 15 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
26,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 043 vnt. yra sandėlyje
25,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
147 vnt. yra sandėlyje
15,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
996 vnt. yra sandėlyje
25,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 929 vnt. yra sandėlyje
16,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Tillverkningsprocess | kaldintas štampuojant | kaldintas štampuojant | kaldintas štampuojant | kaldintas štampuojant | sänksmidda |
Yta | chromuoti | matinis chromuotas | matinis chromuotas | matinis chromuotas | förkromad |
ring-⌀ D | 28 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 |
Material | Chrome-Alloy-Steel | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Kromvanadinstål |
Antal tänder | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Käfthöjd h1 | 7,5 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 5,3 |
Produktslag | Veržliarakčiai | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Skruvnycklar |