{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 17 mm | |
Rakto ilgis L | 233 mm | |
Žiaunų plotis b | 36,6 mm | |
Žiočių aukštis h1 | 7,9 mm | |
Kilpos aukštis h2 | 10,9 mm | |
Žiedo ⌀ D | 33,3 mm | |
Dantų skaičius | 72 | |
Suveikimo kampas | 5 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | matinis chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 614812 17 | |
EAN / GTIN | 4045197160454 | |
Gamintojo numeris | 614812 17 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis su nulenkiama galvute, Rakto dydis: 17mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 844 vnt. yra sandėlyje
28,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
244 vnt. yra sandėlyje
17,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 819 vnt. yra sandėlyje
27,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 781 vnt. yra sandėlyje
17,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Suveikimo kampas | 5 laipsniai | 5 laipsniai | 5 laipsniai | 5 laipsniai |
Žiedo ⌀ D | 33,3 mm | 33,3 mm | 33,3 mm | 33,3 mm |
Rakto dydis | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas |
Kilpos aukštis h2 | 10,9 mm | 10,9 mm | 10,9 mm | 10,7 mm |
Žiočių aukštis h1 | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 5,8 mm |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliarakčiai |