{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 5/8 in | |
Rakto ilgis L | 180 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h1 | 8 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 13 mm | |
Žiedo padėtis | 15 laipsniai | |
Raktų dydžių matmenys | coliais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 613520 5/8 | |
EAN / GTIN | 4018754020188 | |
Gamintojo numeris | 40483636 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Coliniai kombinuoti veržliarakčiai 5/8 in
reikia užklausti
Yra sandėlyje
207 vnt. yra sandėlyje
15,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 725 vnt. yra sandėlyje
5,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
maksimalus žiočių aukštis h1 | 8 mm | 8 mm |
Žiedo padėtis | 15 laipsniai | 15 laipsniai |
Rakto ilgis L | 180 mm | 201 mm |
Raktų dydžių matmenys | coliais | coliais |
Rakto dydis | 5/8 in | 5/8 in |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 13 mm | 13 mm |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |