{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 5/16 in | |
Rakto ilgis L | 115 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h1 | 4,5 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 7 mm | |
Žiedo padėtis | 15 laipsniai | |
Raktų dydžių matmenys | coliais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 613520 5/16 | |
EAN / GTIN | 4018754020119 | |
Gamintojo numeris | 40482020 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Coliniai kombinuoti veržliarakčiai 5/16 in
reikia užklausti
Yra sandėlyje
456 vnt. yra sandėlyje
9,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
144 vnt. yra sandėlyje
3,41 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
maksimalus žiočių aukštis h1 | 4,5 mm | 4,5 mm |
Žiedo padėtis | 15 laipsniai | 15 laipsniai |
Rakto ilgis L | 115 mm | 121 mm |
Raktų dydžių matmenys | coliais | coliais |
Rakto dydis | 5/16 in | 5/16 in |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 7 mm | 7 mm |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |