Coliniai kombinuoti veržliarakčiai 1.1/8 in

Prekės Nr.: 613520 1.1/8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
86 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (in) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 1.1/8 in
Rakto ilgis L 330 mm
maksimalus žiočių aukštis h1 8,9 mm
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. 16 mm
Žiedo padėtis 15 laipsniai
Raktų dydžių matmenys coliais
Produkto rūšis Veržliaraktis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 613520 1.1/8
EAN / GTIN 4018754020270
Gamintojo numeris 40485252

Aprašymas

Modelis:

Veržliaraktis kaldintas štampuojant, siauros pločio tolerancijos ribos.
Patogi, dvigubos T formos rankena. Optimalus atsparumas lenkimui, geras jėgos perdavimas. Kilpos pusė su AS-drive profiliu. (dyd. 3,2 − 5 su 6-briauniu).

Standartas:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; smūgiams atspari danga, nikeliuota ir chromuota; glotniai nuapvalintas paviršius.

Pastaba:

AS-drive − ypatingas profilis. Ypatingai tikslaus profilio įstatymo lizdas − sukurtas aviacijos ir kosmoso pramonei. Įrankiai su šiuo profiliu atpažįstami iš AS-drive ženklo. Privalumai:
  • varžtai suimami už šoninių paviršių; varžtai tausojami; varžtai ilgiau tinkami naudoti;
  • didesnis varžto ir įrankio kontaktinis paviršius; patikimas suėmimas ir didesnis jėgos perdavimas.

Privalumai:
  • varžtai suimami už šoninių paviršių; varžtai tausojami; varžtai ilgiau tinkami naudoti;
  • didesnis varžto ir įrankio kontaktinis paviršius; patikimas suėmimas ir didesnis jėgos perdavimas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį