{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 3/8 in | |
Rakto ilgis L | 125 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h1 | 5 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 9 mm | |
Žiedo padėtis | 15 laipsniai | |
Raktų dydžių matmenys | coliais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 613520 3/8 | |
EAN / GTIN | 4018754020133 | |
Gamintojo numeris | 40482424 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Coliniai kombinuoti veržliarakčiai, Rakto dydis: 3/8in
reikia užklausti
Yra sandėlyje
285 vnt. yra sandėlyje
11,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 643 vnt. yra sandėlyje
3,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
maksimalus žiočių aukštis h1 | 5 mm | 5 mm |
Žiedo padėtis | 15 laipsniai | 15 laipsniai |
Rakto ilgis L | 125 mm | 141 mm |
Raktų dydžių matmenys | coliais | coliais |
Rakto dydis | 3/8 in | 3/8 in |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 9 mm | 9 mm |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |