{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 19 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Rakto ilgis L | 180 mm | |
Galvutės storis hmaks. | 12 mm | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliarakčiai |
Produkto numeris | 613333 19 | |
EAN / GTIN | 4067263080114 | |
Gamintojo numeris | 613333 19 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Veržliaraktis vienu atviru galu izoliuotas 19 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
153 vnt. yra sandėlyje
14,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 905 vnt. yra sandėlyje
2,62 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 894 |
Rakto ilgis L | 180 mm | 180 mm |
Rakto dydis | 19 mm | 19 mm |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais |
Medžiaga | Specialusis plienas | |
Galvutės storis hmaks. | 12 mm | 7,5 mm |
Produkto rūšis | Veržliarakčiai | Veržliaraktis |