{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 18 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Rakto ilgis L | 175 mm | |
Galvutės storis hmaks. | 13 mm | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliarakčiai |
Produkto numeris | 613333 18 | |
EAN / GTIN | 4067263787785 | |
Gamintojo numeris | 613333 18 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Veržliaraktis vienu atviru galu izoliuotas 18 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
121 vnt. yra sandėlyje
14,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 799 vnt. yra sandėlyje
2,78 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 894 |
Rakto ilgis L | 175 mm | 175 mm |
Rakto dydis | 18 mm | 18 mm |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais |
Medžiaga | Specialusis plienas | |
Galvutės storis hmaks. | 13 mm | 6,5 mm |
Produkto rūšis | Veržliarakčiai | Veržliaraktis |