{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 14 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Rakto ilgis L | 150 mm | |
Galvutės storis hmaks. | 10,4 mm | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliarakčiai |
Produkto numeris | 613333 14 | |
EAN / GTIN | 4067263070092 | |
Gamintojo numeris | 613333 14 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Veržliaraktis vienu atviru galu izoliuotas 14 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
143 vnt. yra sandėlyje
11,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 542 vnt. yra sandėlyje
2,23 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 894 |
Rakto ilgis L | 150 mm | 150 mm |
Rakto dydis | 14 mm | 14 mm |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais |
Galvutės storis hmaks. | 10,4 mm | 6 mm |
Produkto rūšis | Veržliarakčiai | Veržliaraktis |