VDE veržliaraktis vienu atviru galu izoliuotas, Rakto dydis: 13mm

Prekės Nr.: 613333 13
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
66 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 13 mm
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Rakto ilgis L 140 mm
Galvutės storis hmaks. 10,3 mm
Raktų dydžių matmenys metrais
Produkto rūšis Veržliarakčiai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 613333 13
EAN / GTIN 4067263070085
Gamintojo numeris 613333 13
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas štampuojant, chromuotas; su plastikine izoliacija iki 1000 V pagal DIN EN 60900 / VDE0682-201.

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį