Veržliaraktis vienu atviru galu, Rakto dydis: 95mm

Prekės Nr.: 613300 95
Kopijuoti
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
182 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 95 mm
Rakto ilgis L 875 mm
Galvutės storis hmaks. 26 mm
Žiočių padėtis 15 laipsniai
Gamintojo metodas kaldintas štampuojant
Medžiaga Specialusis plienas
Paviršius juodintas
Raktų dydžių matmenys metrais
Produkto rūšis Veržliaraktis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 613300 95
Kopijuoti
EAN / GTIN 4045197385055
Kopijuoti
Gamintojo numeris 613300 95
Kopijuoti
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas štampuojant; žiočių padėtis 15°, tvirtas kotas.

Apdirbama medžiaga:

Specialus plienas (tvirtumas 1200 − 1400 N/mm2). Paviršius juodas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tiesioginis pirkimas

Pridėkite prekę tiesiai į krepšelį: Prašome nurodyti prekės numerį arba kodą čia.

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį