{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 10 mm | |
Norma | DIN 894 | |
Rakto ilgis L | 110 mm | |
Galvutės storis hmaks. | 5 mm | |
Žiočių padėtis | 15 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Specialusis plienas | |
Paviršius | juodintas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 613300 10 | |
EAN / GTIN | 4045197384768 | |
Gamintojo numeris | 613300 10 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Veržliaraktis vienu atviru galu 10 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 088 vnt. yra sandėlyje
1,84 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
57 vnt. yra sandėlyje
9,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiočių padėtis | 15 | |
Norma | DIN 894 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Rakto ilgis L | 110 | 110 |
Rakto dydis | 10 | 10 |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais |
Galvutės storis hmaks. | 5 | 8,1 |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliarakčiai |