Veržliaraktis vienu atviru galu, Rakto dydis: 50mm

Prekės Nr.: 613300 50
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 229 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 50 mm
Norma DIN 894
Rakto ilgis L 435 mm
Galvutės storis hmaks. 17 mm
Žiočių padėtis 15 laipsniai
Gamintojo metodas kaldintas štampuojant
Medžiaga Specialusis plienas
Paviršius juodintas
Raktų dydžių matmenys metrais
Produkto rūšis Veržliaraktis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 613300 50
EAN / GTIN 4045197384966
Gamintojo numeris 613300 50

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas štampuojant; žiočių padėtis 15°, tvirtas kotas.

Standartas:

DIN 894

Apdirbama medžiaga:

Specialus plienas (tvirtumas 1200 − 1400 N/mm2). Paviršius juodas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį