{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 24 mm | |
Norma | DIN 894 | |
Rakto ilgis L | 230 mm | |
Galvutės storis hmaks. | 9,5 mm | |
Žiočių padėtis | 15 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Specialusis plienas | |
Paviršius | juodintas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 613300 24 | |
EAN / GTIN | 4045197384874 | |
Gamintojo numeris | 613300 24 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Veržliaraktis vienu atviru galu 24 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 832 vnt. yra sandėlyje
4,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
122 vnt. yra sandėlyje
17,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Norma | DIN 894 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Rakto ilgis L | 230 | 230 |
Rakto dydis | 24 | 24 |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais |
Galvutės storis hmaks. | 9,5 | 13,4 |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliarakčiai |