{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Dantų skaičius colyje | 4 / 6 | |
Skersmuo | 35 mm | |
maksimalus sūkių skaičius plienui | 250 min-1 | |
maksimalus sūkių skaičius INOX | 125 min-1 | |
maksimalus sūkių skaičius aliuminiui | 375 min-1 | |
Produkto rūšis | Gręžimo karūna |
Produkto numeris | 589010 35 | |
EAN / GTIN | 4045197158420 | |
Gamintojo numeris | 589010 35 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Gręžimo karūnos, bimetalinės 35 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 755 vnt. yra sandėlyje
12,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
152 vnt. yra sandėlyje
7,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Vitesse de rotation recommandée aluminium | 375 | 375 |
Vitesse de rotation recommandée INOX | 125 | 125 |
Vitesse de rotation recommandée acier | 250 | 250 |
Dents / pouce | 4 / 6 | 4 / 6 |
Diamètre | 35 | 35 |
Type de produit | Gręžimo karūna | Scies cloche |