Tvirtinimo kotas, Tipas: 210S

Prekės Nr.: 589310 210S
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 783 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto forma 6-briaunis
Rakto dydis, kotas 11 mm
tinka žiedinių grąžtų ⌀ 32 mm - 210 mm
Produkto rūšis Tvirtinimo kotas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 589310 210S
EAN / GTIN 4045197158758
Gamintojo numeris 589310 210S

Aprašymas

Modelis:

Stipriai užspaudžiamas standartinis tvirtinimo kotas.

Tiekiama:

Su HSS centravimo grąžtu.

Pastaba:

Tvirtinimui ant stacionarių staklių su kitokiais, ne šešiabriauniais laikikliais, rinkitės gręžimo patroną Nr. 342220 dyd.16/16 ir jam tinkamą įstatomą kotą.
MK2 tvirtinimo kiaurymei, pvz., įstatomas kotas Nr. 342500 dyd.2/16.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį