Gręžimo karūnos, bimetalinės 92 mm

Prekės Nr.: 589010 92
reikia užklausti
Yra sandėlyje
230 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skersmuo (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Dantų skaičius colyje: 4 / 6

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Dantų skaičius colyje 4 / 6
    Skersmuo 92 mm
    maksimalus sūkių skaičius plienui 95 min-1
    maksimalus sūkių skaičius INOX 45 min-1
    maksimalus sūkių skaičius aliuminiui 140 min-1
    Produkto rūšis Gręžimo karūna

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 589010 92
    EAN / GTIN 4045197158642
    Gamintojo numeris 589010 92

    Aprašymas

    Modelis:

    Tvirta, nelūžtanti konstrukcija su kintamo žingsnio dantimis, lankstus specialaus plieno korpusas (iš bimetalo). Sustiprintas, standus pagrindas su srieginėmis ir tvirtinimo kiaurymėmis (nuo ⌀ 32 mm) tvirtai laiko kotą. Aukštos kokybės HSS dantys, jų geometrija ir nedidelė gamybinė tolerancija užtikrina geriausią pjovimą ir ilgą tarnavimo laiką.
    • Vario dantų žingsnis, 4/6 dantys viename colyje, maža vibracija.
    • Maksimalus pjovimo gylis visiems dydžiams – 38 mm.
    • Tiksliai nušlifuoti dantys – greitas pjovimas ir tikslios briaunos.

    Paskirtis:

    Stacionarioms gręžimo, tekinimo ar elektrinėms rankinėms gręžimo staklėms su atitinkamu sūkių skaičiumi. Apskritų kiaurymių pjovimui iš medžiagų plonomis ar storomis sienelėmis, lygiu ar lenktu ruošinio paviršiumi. Tinka įvairioms medžiagoms, pvz.: plienui, nerūdijančiajam plienui, žalvariui, variui, ketui, lengviesiems metalams, medienai, gipso ir plastiko plokštėms ir t. t.. Tepimo priemonių naudojimas padidina patvarumą (apdirbant metalus).

    Rekomendacija:

    Naudojant pjovimo alyvą Nr. 084205 dyd. 0,25 padidėja įrankio patvarumas, pagreitėja darbo procesas.

    Pastaba:

    Tvirtinimo kotai ir gręžimo karūnos gali būti derinami su visomis standartinėmis bimetalinėmis karūnomis, išskyrus Bosch-SDS.
    Akmens gręžimo karūnos žr. Nr. 788000.
    Kietlydinio apskritiminius pjoviklius plienui žr. Nr. 118400, 118500, 119000.