Gręžimo karūnų rinkinys, Tipas: 16-76

Prekės Nr.: 589710 16-76
reikia užklausti
Yra sandėlyje
285 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gręžimo karūnos ⌀ 16; 19; 22; 25; 29; 32; 35; 38; 44; 51; 68; 76 mm
Dalių skaičius 19
Tvirtinimo kotų skaičius 2
Centravimo grąžtų skaičius 5
Produkto rūšis Gręžimo karūna

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 589710 16-76
EAN / GTIN 4045197158772
Gamintojo numeris 589710 16-76

Aprašymas

Modelis:

Populiarių skersmenų bimetalinių gręžimo karūnų rinkinys. HSS Vario dantų žingsnis užtikrina mažą radialinį mušimą ir didelį patvarumą.
Su idealiai tinkančiu putplasčio įdėklu patikimam gręžimo karūnų laikymui ir lengvam išėmimui. Plastikines dėžes galima dėti vieną ant kitos.

Tiekiama:

Smūgiams atspari plastikinė dėžė su bimetalinėmis gręžimo karūnomis, tvirtinimo kotais ir centravimo grąžtais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Gręžimo karūnų rinkinys, Tipas: 16-76

Gręžimo karūnų rinkinys, Tipas: 16-76

reikia užklausti
Yra sandėlyje
285 vnt. yra sandėlyje
245,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
413 vnt. yra sandėlyje
394,00 €
Tvirtinimo kotų skaičius 2 2
Dalių skaičius 19 23
Centravimo grąžtų skaičius 5 5
Gręžimo karūnos ⌀ 16; 19; 22; 25; 29; 32; 35; 38; 44; 51; 68; 76 mm 19; 22; 25; 29; 35; 38; 44; 51; 57; 68; 76; 83; 92; 95; 105; 121 mm
Produkto rūšis Gręžimo karūna Gręžimo karūna

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį