{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjūklelių medžiaga | BiM | |
Dantų žingsnis | 2,5 + 3,2 mm | |
Plokštelės ilgis | 150 mm | |
Pavadinimas | 930CF | |
Paskirtis | _930CF | |
optimaliai parinkta medžiagai | Betonas | |
Lakšto storis (perforuoto lakšto) | 4-12 mm | |
Metalo profilis (atviras) | < 100 mm | |
Pjovimo būdas | tiesus pjūvis, greitas (rupus) | |
Pjūklelių skaičius | 5 | |
Produkto rūšis | Siaurapjūklio pjūklelis |
Produkto numeris | 588700 930CF | |
EAN / GTIN | 3165140507196 | |
Gamintojo numeris | 2608657527 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Siaurapjūklio pjūklelių rinkinys, Pavadinimas: 930CF
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 412 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 003 vnt. yra sandėlyje
|
|
optimaliai parinkta medžiagai | Betonas | Plienas | Plienas |
Pjūklelių medžiaga | BiM | BiM | BiM |
Pjovimo būdas | tiesus pjūvis, greitas (rupus) | tiesus pjūvis, tikslus | tiesus pjūvis, tikslus |
Dantų žingsnis | 2,5 + 3,2 mm | 1,8 mm | 1,4 mm |
Lakšto storis (perforuoto lakšto) | 4-12 mm | 3-8 mm | 1,5-4 mm |
Metalo profilis (atviras) | < 100 mm | < 100 mm | < 100 mm |
Produkto rūšis | Siaurapjūklio pjūklelis | Siaurapjūklio pjūklelis | Siaurapjūklio pjūklelis |