Siaurapjūklio pjūklelių rinkinys 927BEF

Prekės Nr.: 588700 927BEF
Rinkinio kaina 5 vnt. (7,10 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
107 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pavadinimas Vnt. kaina su PVM
  • optimaliai parinkta medžiagai: Betonas
  • Lakšto storis (perforuoto lakšto): 3-8
  • Metalo profilis (atviras): < 100
  • Pjovimo būdas: tiesus pjūvis, tikslus; pjūvis labai tiksliu kampu

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pjūklelių medžiaga BiM
    Dantų žingsnis 1,4 + 1,8 mm
    Plokštelės ilgis 150 mm
    Pavadinimas 927BEF
    Paskirtis _927BEF
    optimaliai parinkta medžiagai Betonas
    Lakšto storis (perforuoto lakšto) 3-8 mm
    Metalo profilis (atviras) < 100 mm
    Pjovimo būdas tiesus pjūvis, tikslus; pjūvis labai tiksliu kampu
    Pjūklelių skaičius 5
    Produkto rūšis Siaurapjūklio pjūklelis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 588700 927BEF
    EAN / GTIN 3165140507158
    Gamintojo numeris 2608657523

    Aprašymas

    Modelis:

    Siaurapjūklio pjūkleliai metalui.
    Aukštas pjūklelis leidžia pjauti tikslius kampus.

    Tiekiama:

    5 vnt.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį