Siaurapjūklio pjūklelių rinkinys 1125VF

Prekės Nr.: 588700 1125VF
Rinkinio kaina 5 vnt. (6,42 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
282 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pavadinimas Vnt. kaina su PVM
  • optimaliai parinkta medžiagai: Betonas
  • Lakšto storis (perforuoto lakšto): 2-10
  • Metalo profilis (atviras): < 175
  • Pjovimo būdas: tiesus pjūvis, tikslus

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjūklelių medžiaga BiM
Dantų žingsnis 1,8 + 2,6 mm
Plokštelės ilgis 225 mm
Pavadinimas 1125VF
Paskirtis _1125VF
optimaliai parinkta medžiagai Betonas
Lakšto storis (perforuoto lakšto) 2-10 mm
Metalo profilis (atviras) < 175 mm
Pjovimo būdas tiesus pjūvis, tikslus
Pjūklelių skaičius 5
Produkto rūšis Siaurapjūklio pjūklelis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 588700 1125VF
EAN / GTIN 3165140451956
Gamintojo numeris 2608657408

Aprašymas

Modelis:

Siaurapjūklio pjūkleliai metalui.

Tiekiama:

5 vnt.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį