Siaurapjūklio pjūklelių rinkinys 123XF

Prekės Nr.: 588700 123XF
Rinkinio kaina 5 vnt. (3,91 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
112 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pavadinimas Vnt. kaina su PVM
  • optimaliai parinkta medžiagai: Betonas
  • Lakšto storis (perforuoto lakšto): 1-8
  • Metalo profilis (atviras): < 100
  • Pjovimo būdas: tiesus pjūvis, tikslus

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pjūklelių medžiaga BiM
    Dantų žingsnis 1,8 − 3,2 mm
    Plokštelės ilgis 150 mm
    Pavadinimas 123XF
    Paskirtis _123XF
    optimaliai parinkta medžiagai Betonas
    Lakšto storis (perforuoto lakšto) 1-8 mm
    Metalo profilis (atviras) < 100 mm
    Pjovimo būdas tiesus pjūvis, tikslus
    Pjūklelių skaičius 5
    Produkto rūšis Siaurapjūklio pjūklelis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 588700 123XF
    EAN / GTIN 3165140169561
    Gamintojo numeris 2608654402

    Aprašymas

    Modelis:

    Siaurapjūklio pjūkleliai metalui.

    Tiekiama:

    5 vnt.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį