{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Ašmenys | HM | |
Pjūklelio ⌀ D | 230 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 30 mm | |
tinka medžiagoms | Metalas | |
Dantų skaičius | 54 | |
Pjūvio plotis B | 2,2 mm | |
Produkto rūšis | Pjovimo diskas |
Produkto numeris | 584095 230 | |
EAN / GTIN | 4045197220950 | |
Gamintojo numeris | 584095 230 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Pjovimo diskas metalui, kintamojo žingsnio dantys su nuožula universalus 230 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
89,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
90,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
86,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
99,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Dantų skaičius | 54 | 54 | 54 | 54 |
Pjūklelio ⌀ D | 230 mm | 350 mm | 216 mm | 250 mm |
Kiaurymės ⌀ | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Pjūvio plotis B | 2,2 mm | 3,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |
Tvirtinimo kiaurymių kiekis/⌀/dalijamasis apskritimas | 2/7/42 ir 2/9/46 ir 2/10/60 mm | 2/7/42 mm | 2/10/60 ir 2/11/63 ir 2/12/64 ir 2/7/42 mm | |
Produkto rūšis | Pjovimo diskas | Pjovimo diskas | Pjovimo diskas | Pjovimo diskas |