{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Ašmenys | HM | |
Pjūklelio ⌀ D | 300 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 30 mm | |
Tvirtinimo kiaurymių kiekis/⌀/dalijamasis apskritimas | 2/10/60 ir 2/11/63 ir 2/12/64 ir 2/7/42 mm | |
tinka medžiagoms | Metalas | |
Dantų skaičius | 60 | |
Pjūvio plotis B | 2,4 mm | |
Produkto rūšis | Pjovimo diskas |
Produkto numeris | 584095 300 | |
EAN / GTIN | 4045197220974 | |
Gamintojo numeris | 584095 300 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Pjovimo diskas metalui, kintamojo žingsnio dantys su nuožula universalus, Pjūklo ⌀ D: 300mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
120,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
104,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
67,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
74,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Dantų skaičius | 60 | 60 | 60 | 60 |
Pjūvio plotis B | 2,4 mm | 3,5 mm | 2,8 mm | 3,2 mm |
Produkto rūšis | Pjovimo diskas | Pjovimo diskas | Pjovimo diskas | Pjovimo diskas |