Pjovimo diskas metalui, kintamojo žingsnio dantys su nuožula universalus, Pjūklo ⌀ D: 136mm

Prekės Nr.: 584095 136
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pjūklo ⌀ D (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ašmenys HM
Pjūklelio ⌀ D 136 mm
Kiaurymės ⌀ 20 mm
tinka medžiagoms Metalas
Dantų skaičius 30
Pjūvio plotis B 1,6 mm
Produkto rūšis Pjovimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 584095 136
EAN / GTIN 4062406133511
Gamintojo numeris 584095 136

Aprašymas

Modelis:

Armuoti kietlydiniu, tikslios konstrukcijos, su atspariu atraminiu disku, žemas triukšmo lygis.
Kietlydinio dantys pakankamai dideli, paskaičiuota daugkartiniam galandinimui.
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 20 mm.

Paskirtis:

Diskinio, plokščiojo, švytuoklinio pjovimo ir nusklembimo staklėms.
Universalus diskinio pjūklo diskas įvairioms medžiagoms pjauti, pvz.: plokščią ir lenktą geležį, aliuminį, spalvotuosius metalus, lakštinį plieną, kampuočius. Plokšti dantys su nuožula iki ⌀ 250 mm, kintamojo žingsnio dantys su nuožula nuo ⌀ 300 mm.

Pastaba:

Daugiau diskinio pjūklo diskų rasite 17 skyriuje.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį