{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šepečio ⌀ D1 | 23 mm | |
Bendras ilgis L | 68 mm | |
Veržtuvo ⌀ D2 | 22 mm | |
Veržtuvo ilgis L2 | 22 mm | |
Ilgis H1 | 25 mm | |
maksimalus sūkių skaičius | 18 000 min-1 | |
Produkto rūšis | Šepetėlis-teptukas |
Produkto numeris | 574500 22X22 | |
EAN / GTIN | 4017359006856 | |
Gamintojo numeris | 453161 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Šepetėlis-teptukas Plieninė viela 0,30 mm, Tipas: 22X22
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 692 vnt. yra sandėlyje
4,77 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 058 vnt. yra sandėlyje
2,92 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Ilgis H1 | 25 mm | 25 mm |
Šepečio ⌀ D1 | 23 mm | 23 mm |
Bendras ilgis L | 68 mm | 80 mm |
maksimalus sūkių skaičius | 18 000 min-1 | 18 000 min-1 |
Veržtuvo ⌀ D2 | 22 mm | 22 mm |
Veržtuvo ilgis L2 | 22 mm | 22 mm |
Produkto rūšis | Šepetėlis-teptukas | Šepetėlis-teptukas |