{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šepečio ⌀ D1 | 23 mm | |
Bendras ilgis L | 80 mm | |
Veržtuvo ⌀ D2 | 22 mm | |
Veržtuvo ilgis L2 | 22 mm | |
Ilgis H1 | 25 mm | |
maksimalus sūkių skaičius | 18 000 min-1 | |
Produkto rūšis | Šepetėlis-teptukas |
Produkto numeris | 574550 22X22 | |
EAN / GTIN | 4067263935063 | |
Gamintojo numeris | 574550 22X22 |