{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šepečio ⌀ D1 | 12 mm | |
Bendras ilgis L | 67 mm | |
Veržtuvo ⌀ D2 | 10 mm | |
Veržtuvo ilgis L2 | 20 mm | |
Ilgis H1 | 20 mm | |
maksimalus sūkių skaičius | 20 000 min-1 | |
Produkto rūšis | Šepetėlis-teptukas |
Produkto numeris | 574550 10X20 | |
EAN / GTIN | 4067263935056 | |
Gamintojo numeris | 574550 10X20 |