{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šepečio ⌀ D1 | 30 mm | |
Bendras ilgis L | 68 mm | |
Veržtuvo ⌀ D2 | 29 mm | |
Veržtuvo ilgis L2 | 22 mm | |
Ilgis H1 | 25 mm | |
maksimalus sūkių skaičius | 18 000 min-1 | |
Produkto rūšis | Šepetėlis-teptukas |
Produkto numeris | 574500 29X22 | |
EAN / GTIN | 4017359006887 | |
Gamintojo numeris | 456161 |