Šepetėlis-teptukas Plieninė viela 0,30 mm 10X80

Prekės Nr.: 574500 10X80
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 838 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Šepečio ⌀ D1 12 mm
    Bendras ilgis L 120 mm
    Veržtuvo ⌀ D2 10 mm
    Veržtuvo ilgis L2 80 mm
    Ilgis H1 20 mm
    maksimalus sūkių skaičius 15 000 min-1
    Produkto rūšis Šepetėlis-teptukas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 574500 10X80
    EAN / GTIN 4017359006931
    Gamintojo numeris 458161

    Aprašymas

    Modelis:

    Banguota specialios kokybės viela, įspausta į plieninę įvorę; koto ⌀ 6 mm.

    Paskirtis:

    Naudojama tiesiniuose šlifuokliuose, staklėse su lanksčiu velenu arba rankiniuose gręžtuvuose. Sunkiai prieinamų vietų valymui ir užvartų nuėmimui.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį