{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | X-LOCK | |
Šerių medžiaga | Plieninė viela | |
Šepečio ⌀ D1 | 65 mm | |
Šerių storis | 0,5 mm | |
Ilgis H1 | 22 mm | |
Apsauginis žiedas | ne | |
maksimalus sūkių skaičius | 12 500 min-1 | |
Produkto rūšis | Taurelės formos šepetys |
Produkto numeris | 572110 65X-LOCK | |
EAN / GTIN | 4007220119532 | |
Gamintojo numeris | 4007220119532 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Taurelės formos šepetys X-LOCK, plieninė viela 0,50 mm, Šepečio ⌀ × sriegis: 65X-LOCKmm
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
15,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
362 vnt. yra sandėlyje
7,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
€ 6,95
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
432 vnt. yra sandėlyje
€ 8,10
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Ilgis H1 | 22 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Šerių medžiaga | Plieninė viela | Plieninė viela | Staaldraad | Staaldraad |
Šerių storis | 0,5 mm | 0,35 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Šepečio ⌀ D1 | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
maksimalus sūkių skaičius | 12 500 min-1 | 12.500 min-1 | 12.500 min-1 | 12.500 min-1 |
Apsauginis žiedas | ne | nee | nee | nee |
Produkto rūšis | Taurelės formos šepetys | Taurelės formos šepetys | Komborstel | Komborstel |