Taurelės formos šepetys Plieninė viela 0,50 mm, Šepečio ⌀ D1×sriegis M: 65XM14mm

Prekės Nr.: 572103 65XM14
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šepečio ⌀ D1×sriegis M (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šerių medžiaga Plieninė viela
Šepečio ⌀ D1 65 mm
Sriegis M M14
Šerių storis 0,5 mm
Ilgis H1 20 mm
Apsauginis žiedas ne
maksimalus sūkių skaičius 12 500 min-1
Produkto rūšis Taurelės formos šepetys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 572103 65XM14
EAN / GTIN 4067263906940
Gamintojo numeris 572103 65XM14

Aprašymas

Modelis:

Lygi viela, supinta ir tvirtai įspausta į plieninį korpusą. Labai patvarus, su aštriais ir tvirtais šeriais.

Paskirtis:

Specialiai kampiniams šlifuokliams tvirtinti.
Su vidiniu sriegiu M14.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Taurelės formos šepetys Plieninė viela 0,50 mm, Šepečio ⌀ D<sub>1</sub>×sriegis M: 65XM14mm

Taurelės formos šepetys Plieninė viela 0,50 mm, Šepečio ⌀ D1×sriegis M: 65XM14mm

reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
6,95 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
365 vnt. yra sandėlyje
7,45 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
432 vnt. yra sandėlyje
8,10 €
Ilgis H1 20 mm 20 mm 20 mm
Šerių medžiaga Plieninė viela Plieninė viela Plieninė viela
Šerių storis 0,5 mm 0,35 mm 0,5 mm
Šepečio ⌀ D1 65 mm 65 mm 65 mm
maksimalus sūkių skaičius 12 500 min-1 12 500 min-1 12 500 min-1
Apsauginis žiedas ne ne ne
Produkto rūšis Taurelės formos šepetys Taurelės formos šepetys Taurelės formos šepetys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį