Apvalus šepetys X-LOCK, INOX viela 0,50 mm, Šepečio ⌀ D1× kiaurymės ⌀ d1 / sriegis M: 125X-LOCKmm

Prekės Nr.: 571251 125X-LOCK
Kopijuoti
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
21 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šepečio ⌀ D1× kiaurymės ⌀ d1 / sriegis M (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija X-LOCK
Šerių medžiaga INOX viela
Šepečio ⌀ D1 125 mm
Šerių storis 0,5 mm
Plotis L1 12 mm
Ilgis H1 28 mm
Pynimas kairinis pynimas
Pynių kiekis 24
maksimalus sūkių skaičius 12 500 min-1
Produkto rūšis Apvalus šepetys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 571251 125X-LOCK
Kopijuoti
EAN / GTIN 4007220118771
Kopijuoti
Gamintojo numeris 4007220118771
Kopijuoti
Gamintojas August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Germany, www.pferd.com

Aprašymas

Modelis:

Tiesus apvalus šepetys su lygia viela 0,50 mm, supinta ir tvirtai įspausta į plieninį korpusą. Labai patvarus, su aštriais ir tvirtais šeriais.

Paskirtis:

Kairinio pynimo, užtikrintai išvengiama nenumatyto išsivyniojimo.
Sudėtingiems darbams, pvz.: nuodegų, rūdžių, šlakų, tinko likučių nuvalymui nuo metalinių detalių, jas pašiaušti, nušlifuoti, taip pat dailylenčių nušveitimui.
Su X-LOCK greitojo užspaudimo sistema greitam šepečių keitimui nenaudojant jokių įrankių.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tiesioginis pirkimas

Pridėkite prekę tiesiai į krepšelį:

Prisijunkite prie savo paskyros

Login

Your contact person
Į prekių krepšelį