{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | X-LOCK | |
Šerių medžiaga | Plieninė viela | |
Šepečio ⌀ D1 | 125 mm | |
Šerių storis | 0,5 mm | |
Plotis L1 | 12 mm | |
Ilgis H1 | 28 mm | |
Pynimas | kairinis pynimas | |
Pynių kiekis | 24 | |
maksimalus sūkių skaičius | 12 500 min-1 | |
Produkto rūšis | Apvalus šepetys |
Produkto numeris | 571201 125X-LOCK | |
EAN / GTIN | 4007220118764 | |
Gamintojo numeris | 4007220118764 |