{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šepečio ⌀ D1 | 250 mm | |
Šepečio plotis | 25 mm | |
Kiaurymės⌀ d1 | 50,8 mm | |
Kiaurymės ⌀ praplečiamas iki | 80 mm | |
Pritaikymo žiedo ⌀ | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 30 mm | |
Ilgis H1 | 50 mm | |
maksimalus sūkių skaičius | 3 600 min-1 | |
Produkto rūšis | Apvalus šepetys |
Produkto numeris | 570100 250X30 | |
EAN / GTIN | 4017359079966 | |
Gamintojo numeris | 376162 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vielinis apvalus šepetys Plieninė viela 0,30 / 0,35 mm, Šepečio ⌀ D1× apimamas plotas L1: 250X30mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
161 vnt. yra sandėlyje
49,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
377 vnt. yra sandėlyje
30,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Ilgis H1 | 50 mm | 50 mm |
Kiaurymės ⌀ praplečiamas iki | 80 mm | 80 mm |
Šepečio ⌀ D1 | 250 mm | 250 mm |
Šepečio plotis | 25 mm | 25 mm |
maksimalus sūkių skaičius | 3 600 min-1 | 3 600 min-1 |
Pritaikymo žiedo ⌀ | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 30 mm | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 30 mm |
Kiaurymės⌀ d1 | 50,8 mm | 50,8 mm |