{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šepečio ⌀ D1 | 125 mm | |
Šepečio plotis | 20 mm | |
Kiaurymės⌀ d1 | 40 mm | |
Pritaikymo žiedo ⌀ | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm | |
Ilgis H1 | 27 mm | |
maksimalus sūkių skaičius | 6 000 min-1 | |
Produkto rūšis | Apvalus šepetys |
Produkto numeris | 570100 125X23 | |
EAN / GTIN | 4017359004616 | |
Gamintojo numeris | 334162 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vielinis apvalus šepetys Plieninė viela 0,30 / 0,35 mm, Šepečio ⌀ D1× apimamas plotas L1: 125X23mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
178 vnt. yra sandėlyje
18,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
449 vnt. yra sandėlyje
11,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Ilgis H1 | 27 mm | 27 mm |
Šepečio ⌀ D1 | 125 mm | 125 mm |
Šepečio plotis | 20 mm | 20 mm |
maksimalus sūkių skaičius | 6 000 min-1 | 6 000 min-1 |
Pritaikymo žiedo ⌀ | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm |
Produkto rūšis | Apvalus šepetys | Apvalus šepetys |
Kiaurymės⌀ d1 | 40 mm | 40 mm |