Vielinis apvalus šepetys Plieninė viela 0,30 / 0,35 mm, Šepečio ⌀ D1× apimamas plotas L1: 300X35mm

Prekės Nr.: 570100 300X35
reikia užklausti
Yra sandėlyje
75 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šepečio ⌀ D1× apimamas plotas L1 (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šepečio ⌀ D1 300 mm
Šepečio plotis 26 mm
Kiaurymės⌀ d1 50,8 mm
Kiaurymės ⌀ praplečiamas iki 100 mm
Pritaikymo žiedo ⌀ 30 mm
Ilgis H1 60 mm
maksimalus sūkių skaičius 3 000 min-1
Produkto rūšis Apvalus šepetys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 570100 300X35
EAN / GTIN 4017359005453
Gamintojo numeris 387162

Aprašymas

Modelis:

Banguota viela tvirtai įspausta į plieninį korpusą. Tankūs šeriai, žemas radialinis mušimas, labai patvarus. Galima pritaikyti įvairioms tvirtinimo kiaurymėms, naudojant keičiamus pritaikymo žiedus (tiekiami kartu).
Kiaurymė su dvigubu pleištiniu grioveliu.

Paskirtis:

Poliravimui, švariam nuvalymui ir t.t. Naudojama šlifavimo ir poliravimo įrankiuose bei staklėse su lanksčiu velenu.
Grandymui, valymui, rūdžių, nuodegų nuėmimui ir t.t.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį