{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šepečio ⌀ D1 | 250 mm | |
Šepečio plotis | 25 mm | |
Kiaurymės⌀ d1 | 50,8 mm | |
Kiaurymės ⌀ praplečiamas iki | 80 mm | |
Pritaikymo žiedo ⌀ | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 30 mm | |
Ilgis H1 | 50 mm | |
maksimalus sūkių skaičius | 3 600 min-1 | |
Produkto rūšis | Apvalus šepetys |
Produkto numeris | 570120 250X30 | |
EAN / GTIN | 4067263723790 | |
Gamintojo numeris | 570120 250X30 |