{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo priemonės | Korundas (A) | |
Šlifavimo priemonių kodas | A | |
Grūdėtumas | 80 | |
Šlifavimo priemonių padėklas | Vulkaninis pluoštas | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
Disko⌀ | 180 mm | |
Laikiklis | Roloc™ greitojo keitimo sistema | |
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
tinka greitojo keitimo sistemai | Roloc™ | |
optimaliai parinkta medžiagai | Plienas | |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
maksimalus sūkių skaičius | 8 488 min-1 | |
Produkto rūšis | Pluoštinis diskas |
Produkto numeris | 566610 80 | |
EAN / GTIN | 4045197292063 | |
Gamintojo numeris | 566610 80 |