Šlifavimo popierius (SiC), atsparus vandeniui Matador, 230×280 mm, Grūdėtumas: 360

Prekės Nr.: 557500 360
(13,44 € / 1 Square metre)

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    0,86 € / vnt.
    (13,44 € / 1 Square metre)
  • Nuo50vnt.
    0,72 € / vnt.
    (11,25 € / 1 Square metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
438 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: SiC

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Matador
Šlifavimo priemonės Silicio karbidas
Šlifavimo priemonių kodas SiC
Grūdėtumas 360
Smulkumo laipsnis l. glotnus
Šlifavimo lapo plotis 280 mm
Šlifavimo lapo ilgis 230 mm
Gamintojo pavadinimas 911 A
Produkto rūšis Šlifavimo popierius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 557500 360
EAN / GTIN 4002748308703
Gamintojo numeris 130870

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
Plastikas, GFK
 
Akmuo
 
Dažai
 
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Labai stiprus ir lankstus lateksinis popierius su tolygiai paskleistais silicio karbido (SiC) grūdeliais. Gerai surišti abrazyviniai grūdeliai, aukštas šlifavimo produktyvumas ir didelis patvarumas. Lapelių dydis 230×280 mm.

Paskirtis:

Geriausiai tinka rankomis šlifuoti kėbulus, remonto ir lakavimo dirbtuvėse, šlifuoti ir poliruoti lakuotus arba glaistytus paviršius.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį