Šlifavimo popierius (SiC), atsparus vandeniui Matador 220

Prekės Nr.: 557500 220
(13,13 € / 1 Square metre)

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    0,84 € / vnt.
    (13,13 € / 1 Square metre)
  • Nuo50vnt.
    0,70 € / vnt.
    (10,94 € / 1 Square metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 217 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: SiC

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija Matador
    Šlifavimo priemonės Silicio karbidas
    Šlifavimo priemonių kodas SiC
    Grūdėtumas 220
    Smulkumo laipsnis glotnus
    Šlifavimo lapo plotis 280 mm
    Šlifavimo lapo ilgis 230 mm
    Gamintojo pavadinimas 911 A
    Produkto rūšis Šlifavimo popierius

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 557500 220
    EAN / GTIN 4002748308666
    Gamintojo numeris 130866

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Alu Mg
     
    Plienas <1400 N/mm²
     
    Plienas <55 HRC
     
    Plienas <60 HRC
     
    Plienas <67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Ketus (G)
     
    Plastikas, GFK
     
    Akmuo
     
    Dažai
     
    Uni
     
    drėgnas, maks.
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Labai stiprus ir lankstus lateksinis popierius su tolygiai paskleistais silicio karbido (SiC) grūdeliais. Gerai surišti abrazyviniai grūdeliai, aukštas šlifavimo produktyvumas ir didelis patvarumas. Lapelių dydis 230×280 mm.

    Paskirtis:

    Geriausiai tinka rankomis šlifuoti kėbulus, remonto ir lakavimo dirbtuvėse, šlifuoti ir poliruoti lakuotus arba glaistytus paviršius.